PANDUIT - PANCLT62F-C20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PE (polietilene)
Colore - Nero
Diametro esterno - 21.1 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Diametro nominale - 15.88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983287130
Codice prodotto
PANCLT62F-C20
Cod. produttore
CLT62F-C20
Produttore
PAN
Materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21.1 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Diametro nominale:
15.88 mm
Diametro interno:
16.9 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
5/8 pollice
Temperatura di esercizio:
-40...50 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no


