PANDUIT - PANCLT50F-4M20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PE (polietilene) 
- Colore - Nero 
- Diametro esterno - 17 mm 
- Grado di protezione (IP) - Altri 
- Diametro nominale - 12.7 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0074983406456
Codice prodotto
PANCLT50F-4M20
Cod. produttore
CLT50F-4M20
Produttore
PAN
Materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
17 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Diametro nominale:
12.7 mm
Diametro interno:
12.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Resistenza alla compressione:
0 N
Temperatura di esercizio:
0...0 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
0 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
0 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla trazione:
0 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no