PANDUIT - PANCLT25F-C20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PE (polietilene)
Colore - Nero
Diametro esterno - 10.1 mm
Diametro interno - 7 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
0074983287109
Codice prodotto
PANCLT25F-C20
Cod. produttore
CLT25F-C20
Produttore
PAN
Materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
10.1 mm
Diametro interno:
7 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Temperatura di esercizio:
-40...50 °C
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
sì


