PANDUIT - PANCLT125F-L3 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PE (polietilene)
Colore - Altri
Diametro esterno - 38.1 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Diametro nominale - 31.75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983627561
Codice prodotto
PANCLT125F-L3
Cod. produttore
CLT125F-L3
Produttore
PAN
Materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Altri
Diametro esterno:
38.1 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Diametro nominale:
31.75 mm
Diametro interno:
32.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Resistenza alla compressione:
0 N
Temperatura di esercizio:
0...0 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
0 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
0 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla trazione:
0 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no