PANDUIT - PANCLT100F-C3 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PE (polietilene)
Colore - Arancione
Diametro esterno - 27.7 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Diametro nominale - 25.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983627554
Codice prodotto
PANCLT100F-C3
Cod. produttore
CLT100F-C3
Produttore
PAN
Materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Arancione
Diametro esterno:
27.7 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Diametro nominale:
25.4 mm
Diametro interno:
23.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Resistenza alla compressione:
0 N
Temperatura di esercizio:
-40...50 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
0 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
0 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
0 N
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no