PANDUIT - PANCJ688TGOR MODULO UNIVERSALE RJ45 CATEGORIA 6, 8 CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Adatto per cavo tondo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983395514
Codice prodotto
PANCJ688TGOR
Cod. produttore
CJ688TGOR
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Sezione AWG da / a:
26...22
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Arancione