PANDUIT - PANCJ5E88TBL MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Adatto per cavo tondo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983771370
Codice prodotto
PANCJ5E88TBL
Cod. produttore
CJ5E88TBL
Produttore
PAN
Categoria:
5E
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione AWG da / a:
22...24
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Nero
Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wire, T568B, Black, T Style


