PANDUIT - PANCCH62-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Superficie - Non trattato
Con distanziale - no
Confezione
100 PZ
EAN
0074983600137
Codice prodotto
PANCCH62-S10-C
Cod. produttore
CCH62-S10-C
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Non trattato
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no
Collare di fissaggio, marca PANDUIT GMBH, modello PANCCH62-S10-C - FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P