PANDUIT - PANCCH19-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 4.8 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Con guaina plastica - no
Confezione
100 PZ
EAN
0074983600069
Codice prodotto
PANCCH19-S10-C
Cod. produttore
CCH19-S10-C
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
4.8 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no
Fixed Dia Clamp, .19" (4.8mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH


