PANDUIT - PANCCH112-S10-C0 FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 28.5...28.5 mm
Diametro nominale - 28.5 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
100 PZ
EAN
0074983598571
Codice prodotto
PANCCH112-S10-C0
Cod. produttore
CCH112-S10-C0
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Diametro:
28.5...28.5 mm
Diametro nominale:
28.5 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Fixed Dia Clamp, 1.12" (28.5mm) Bundle, #10 Screw (M5), BL


