PANDUIT - PANCC688IW MODULO ACCOPPIATORE UNIVERSALE A 8 CAVI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x RJ45
Categoria - 6
Modello - Presa / Presa
Tipo di costruzione - Lineare
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983017829
Codice prodotto
PANCC688IW
Cod. produttore
CC688IW
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
2x RJ45
Categoria:
6
Modello:
Presa / Presa
Tipo di costruzione:
Lineare
Schermato:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Off White


