PANDUIT - PANCC5E88IW MODULO ACCOPPIATORE UNIVERSALE A 8 CAVI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x RJ45
Categoria - 5E
Modello - Presa / Presa
Tipo di costruzione - Lineare
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983344475
Codice prodotto
PANCC5E88IW
Cod. produttore
CC5E88IW
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
2x RJ45
Categoria:
5E
Modello:
Presa / Presa
Tipo di costruzione:
Lineare
Schermato:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Mini-Com Coupler Module, Cat 5e, UTP, Off White


