PANDUIT - PANCBXQ4IW-A THE MINI-COM SURFACE MOUNT BOX IS PLENUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altri
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0613056169456
Codice prodotto
PANCBXQ4IW-A
Cod. produttore
CBXQ4IW-A
Produttore
PAN
Composizione:
Altri
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
no
Superficie:
Non trattato
Con placca:
sì
Numero di moduli:
4
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero RAL (affine):
9001
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
no
Profondità del dispositivo:
93.98 mm
Larghezza del dispositivo:
95.35 mm
Altezza del dispositivo:
30 mm