PANDUIT - PANCBX4AW-AY LA SCATOLA DA ESTERNO ACCETTA QUATTRO MO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connettore - RJ45 8 (8) 
- Direzione di uscita - Sotto 
- Montaggio superficiale - sì 
- Colore - Bianco 
- Installabile a incasso - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0074983032044
Codice prodotto
PANCBX4AW-AY
Cod. produttore
CBX4AW-AY
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Direzione di uscita:
Sotto
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Bianco
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Adatto per numero di connettori / giunti:
4
Numero RAL:
9010
Con campo testo:
sì


