PANASONIC MARKETING - PNSWH-MXC09J3E5 UNIT MONOBLOCCO T-CAP, 9 KW, ALIMENTAZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232910687
Codice prodotto
PNSWH-MXC09J3E5
Cod. produttore
WH-MXC09J3E5
Produttore
PNS
Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico basato sulla tecnologia della pompa di calore aria - acqua. Aquarea riscalda la tua casa in modo efficace ed efficiente, anche con temperature esterne estreme. Aquarea può rinfrescare gli spazi anche d'estate e portare acqua calda tutto l'anno. Aquarea T-CAP è la gamma per retrofit e nuove costruzioni, mantenendo la capacità totale anche ad ambienti estremamente freddi.Il sistema monoblocco: è solo un'unità esterna. L'installazione non necessita di allacciamenti frigoriferi, in quanto l'unità è collegata direttamente ai circuiti di riscaldamento e / o acqua calda. Efficienza energetica: A +++ in riscaldamento a 35 ° C / Pompa acqua “A” a velocità variabile / Flussometro incorporato. Flessibilità: filtro acqua magnetico incorporato. Comfort: capacità e intervallo di funzionamento costanti fino a -20 ° C / 65 ° C di temperatura di uscita dell'acqua. Controllo: funzioni aggiuntive con PCB opzionale (controllo 2 zone, controllo bivalente,contatto Smart Grid e altro). Connettività: Opzionale Aquarea Smart e Service Cloud e integrazione in progetti BMS.


