pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC07J3E5 UNIT MONOBLOCCO 7KW, ALIMENTAZIONE MONO

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC07J3E5 UNIT  MONOBLOCCO 7KW, ALIMENTAZIONE MONO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 7 kW

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.76

  • Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 7...7 kW

  • Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511 - 7...7 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232910663

Codice prodotto

PNSWH-MDC07J3E5

Cod. produttore

WH-MDC07J3E5

Produttore

PNS

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

7 kW

Posizionamento del dispositivo:

Installazione esterna

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

4.76

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:

7...7 kW

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:

7...7 kW

Tipo di refrigerante:

R32

Peso:

104 kg

Larghezza:

1283 mm

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Altezza:

865 mm

Profondità:

320 mm

Numero di fasi:

1

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

60 °C

Rumorosità (in funzione):

67...68 dB(A)

Frequenza:

50 Hz

Portata volumetrica nominale sistema di erogazione:

0.34 l/s

Contenuto di refrigerante:

1.3 kg

Possibilità di controllo remoto:

Temperatura dell'aria:

-20...43 °C

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A++

SEER zona climatica moderata, applicazioni basse temperature (35°C):

193

SEER zona climatica fredda, applicazioni basse temperature (35°C):

164

SEER zona climatica calda, applicazioni basse temperature (35°C):

227

SEER zona climatica moderata, applicazioni medie temperature (55°C):

130

SEER zona climatica fredda, applicazioni medie temperature (55°C):

116

SEER zona climatica calda, applicazioni medie temperature (55°C):

160

Aquarea Alta Connettività Monoblocco. Generazione J Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento MDC. Particolarità tecniche: • Controllo tramite Smartphone opzionale • Temperatura massima acqua di mandata: 60 °C • Elevate capacità in riscaldamento e in raffrescamento, anche a basse temperature esterne, gamma temperature 5 ~ 20 °C • Operatività a temperatura fino a -20 °C • Operatività in raffrescamento con temperatura fino a 10 °C • Filtro magnetico integrato per facilitare l’installazione. • Gas R32