PANASONIC MARKETING - PNSWH-ADC1216H6E5C AQUAREA ALL IN ONE COMPATTA, MONOFASE, C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232916283
Codice prodotto
PNSWH-ADC1216H6E5C
Cod. produttore
WH-ADC1216H6E5C
Produttore
PNS
L'unità Aquarea All in One Compatta è l'ultima soluzione salvaspazio Aquarea riscalda la tua casa in modo efficace ed efficiente, anche con temperature esterne estreme. Aquarea può rinfrescare gli spazi anche d'estate e portare acqua calda tutto l'anno. Aquarea T-CAP è la gamma per retrofit e nuove costruzioni, mantenendo la capacità totale anche ad ambienti estremamente freddi. Aquarea All in One appartiene alla nuova generazione di pompe di calore Panasonic per il riscaldamento, il raffreddamento e la fornitura di acqua calda sanitaria in casa. Design quadrato migliorato con finitura per elettrodomestici. Il suo ingombro di 598 x 600 mm, dimensioni standard di altri grandi elettrodomestici, riduce lo spazio necessario per l'installazione. Efficienza energetica: A +++ in riscaldamento a 35 ° C e A in ACS / Pompa acqua “A” a velocità variabile / Bollitore ACS in acciaio inox con pannello isolante U-Vacua ™ / Flussometro integrato. Flessibilità: impronta 598 x 600 / filtro per l'acqua magnetico incorporato. Comfort: capacità costante fino a -20 ° C / intervallo di funzionamento fino a -28 ° C / temperatura di uscita dell'acqua 60 ° C. Controllo: funzioni aggiuntive con PCB opzionale (controllo a 2 zone, controllo bivalente, contatto Smart Grid e altro). Connettività: Aquarea Smart e Service Cloud opzionali e integrazione in progetti BMS.