pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSU-60PZH3E5 UNIT ESTERNA INVERTER PACI ELITE DA 6,

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSU-60PZH3E5 UNIT  ESTERNA INVERTER PACI ELITE DA  6,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232915521

Codice prodotto

PNSU-60PZH3E5

Cod. produttore

U-60PZH3E5

Produttore

PNS

PACi NX Elite, elevata gamma di temperature di esercizio La serie PACi NX Elite garantisce un funzionamento continuo anche nelle condizioni ambientali più difficili. Il funzionamento in raffrescamento è possibile con temperature esterne comprese tra -20°C1) e 48 °C2). Il funzionamento in riscaldamento è garantito con temperature esterne comprese tra -20 °C e 20 °C. Elite Climatizzazione commerciale ad alta efficienza · Da 3,6 a 14,0 kW · SEER elevato: A+++ / SCOP: A+++ a 3,6 kW (cassetta 90x90) · Range di funzionamento: fino a 52 °C in raffrescamento e fino a -20 °C in riscaldamento · Lunghezza massima delle tubazioni 100 m · Connessioni doppie, triple e quadruple