PANASONIC MARKETING - PNSU-50PZ3E5 UNIT ESTERNA INVERTER PACI STANDARD DA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232899340
Codice prodotto
PNSU-50PZ3E5
Cod. produttore
U-50PZ3E5
Produttore
PNS
PACi Serie NX - Gamma standard: una soluzione di facile integrazione nei progetti di ristrutturazione La nuova serie è stata sviluppata con una modalità di comunicazione a 3 fili. Questo semplifica la sostituzione di vecchi impianti in cui il cablaggio a 3 fili è prevalente. Standard Una soluzione di valore ad un ottimo prezzo · Da 2,5 a 14,0 kW · SEER: A++ / SCOP: A++ fino a 7,1 kW (cassetta 90x90) · Range di funzionamento: fino a 43 °C in raffrescamento e fino a -15 °C in riscaldamento · Lunghezza massima delle tubazioni 50 m · Possibilità di connessione doppia