PANASONIC MARKETING - PNSU-36PZH3E5 UNIT ESTERNA INVERTER PACI ELITE DA 3,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232915507
Codice prodotto
PNSU-36PZH3E5
Cod. produttore
U-36PZH3E5
Produttore
PNS
PACi NX Elite, elevata gamma di temperature di esercizio La serie PACi NX Elite garantisce un funzionamento continuo anche nelle condizioni ambientali più difficili. Il funzionamento in raffrescamento è possibile con temperature esterne comprese tra -20°C1) e 48 °C2). Il funzionamento in riscaldamento è garantito con temperature esterne comprese tra -20 °C e 20 °C. Elite Climatizzazione commerciale ad alta efficienza · Da 3,6 a 14,0 kW · SEER elevato: A+++ / SCOP: A+++ a 3,6 kW (cassetta 90x90) · Range di funzionamento: fino a 52 °C in raffrescamento e fino a -20 °C in riscaldamento · Lunghezza massima delle tubazioni 100 m · Connessioni doppie, triple e quadruple


