pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSU-125PZ3E8 UNITA ESTERNA INVERTER PACI STANDARD DA

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSU-125PZ3E8 UNITA ESTERNA INVERTER PACI STANDARD DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232941063

Codice prodotto

PNSU-125PZ3E8

Cod. produttore

U-125PZ3E8

Produttore

PNS

PACi Serie NX - Gamma standard: una soluzione di facile integrazione nei progetti di ristrutturazione La nuova serie è stata sviluppata con una modalità di comunicazione a 3 fili. Questo semplifica la sostituzione di vecchi impianti in cui il cablaggio a 3 fili è prevalente. Standard Una soluzione di valore ad un ottimo prezzo · Da 2,5 a 14,0 kW · SEER: A++ / SCOP: A++ fino a 7,1 kW (cassetta 90x90) · Range di funzionamento: fino a 43 °C in raffrescamento e fino a -15 °C in riscaldamento · Lunghezza massima delle tubazioni 50 m · Possibilità di connessione doppia