PANASONIC MARKETING - PNSS-1014PT3E U.I DA SOFFITTO PT3, COMPATIBILE CON EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232915828
Codice prodotto
PNSS-1014PT3E
Cod. produttore
S-1014PT3E
Produttore
PNS
Le unità da soffitto assicurano un’ampia distribuzione dell’aria, ideale per le grandi ambienti. Tutti i modelli sono caratterizzati dai medesimi valori di altezza e profondità, che ne uniformano l’aspetto in installazioni di tipo misto. Ampia distribuzione dell’aria per ambienti di grandi dimensioni Il flusso orizzontale di uscita raggiunge al max 9,5m Apertura ’immissione di aria di rinnovo disponibile sull’unità Tutti i modelli hanno un’altezza di soli 235 mm Funzionamento silenzioso nanoe ™ X (Mark 1 = 4,8 trilioni di radicali OH / sec) di serie per una migliore qualità dell’aria interna, pulizia dell’unità interna con nanoeTM X e deumidificazione Il nuovo telecomando a filo CZ-RTC6BL consente una facile impostazione del sistema tramite Bluetooth® Opzione per configurazione singola e doppia Connettore PAW-FDC sulla scheda dell’unità interna che permette il collegamento e il controllo del motore della ventola o ERV di unità esterne. Il dispositivo esterno può essere controllato tramite il comando a distanza dell’unità interna


