PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW150W-1 DHW DA PARETE, 150L (FINO AD ESAURIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Monoblocco
Capacità nominale - 150 l
Pressione di esercizio (lato acqua) - 8 bar
Montaggio a parete - sì
Max temperatura dell'acqua - 62 °C
Confezione
1 PZ
EAN
3410539760196
Codice prodotto
PNSPAW-DHW150W-1
Cod. produttore
PAW-DHW150W-1
Produttore
PNS
Modello:
Monoblocco
Capacità nominale:
150 l
Pressione di esercizio (lato acqua):
8 bar
Montaggio a parete:
sì
Max temperatura dell'acqua:
62 °C
Montaggio a pavimento:
no
Versione trifase:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Con display digitale:
sì
Altezza:
1527 mm
Temperatura dell'aria:
-5...43 °C
Larghezza:
522 mm
Potenza assorbita:
1.95 kW
Profondità:
538 mm
Peso:
66 kg
Protezione anodica:
Magnesio
Tipo di refrigerante:
R-134a
Contenuto di refrigerante:
580 kg


