PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW-STAND DISPOSITIVO DI SOSPENSIONE PER MODELLI D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010869356879
Codice prodotto
PNSPAW-DHW-STAND
Cod. produttore
PAW-DHW-STAND
Produttore
PNS
DHW Stand Alone: scaldacqua in pompa di calore ad alta efficienza L'ampia gamma di pompe di calore DHW Stand Alone è un'ottima soluzione per adattarsi a qualsiasi tipo di casa familiare. Il tipo a parete è disponibile con capacità da 100 e 150 litri eil modello a pavimento da 200 e 270 litri. Per un utilizzo ancora più efficiente il 270L è disponibile in serpentina aggiuntiva, è in grado di collegare la produzione di acqua solare. A + Pompa di calore per acqua calda sanitaria ad alta efficienza Fornisce un consumo energetico ridotto del 75% rispetto al tradizionale scaldacqua elettrico Essendo privo di CFC, questo scaldabagno è ecologico Risparmio energetico Pannello di controllo digitale con monitoraggio dei consumi energetici Funzione fotovoltaica Compatibile con installazioni di prese d'aria esterna canalizzate Boiler / Solar Coil (solo PAW-DHW270C1F) Comfort Diverse modalità di funzionamento in base alle esigenze dell'utente Modalità AUTO: set point temperatura intelligente, grazie al monitoraggio dell'utilizzo di acqua calda Modalità BOOST, Modalità ECO e Modalità ASSENZA Durata Smalto di qualità diamantata che riveste il serbatoio interno Valvola limitatrice di pressione che fornisce sicurezza in caso di malfunzionamenti o aumento di pressione Unione dielettrica che impedisce la corrosione Guarnizione a labbro specifica che previene la ruggine attorno alla flangia


