PANASONIC ELECTRIC - NAIAVL3235 MICRO SUBMIN. SALDARE LEVA LUNGA 150G.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con asta
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8001022398658
Codice prodotto
NAIAVL3235
Cod. produttore
AVL3235
Produttore
NAI
Tipo di elemento di controllo:
Leva con asta
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
6.4 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
19.6 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Altezza del sensore:
7.7 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
0.1 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C