PALAZZOLI - PAL878742 RINO-LED NV INOX-PCOP L690P 2X20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimmerabile DALI - no 
- Portalampada - Nessuno 
- Dimmerabile 1-10 V - no 
- Adatto per illuminazione di emergenza - no 
- Indice di resa cromatica - 90-100 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950092314
Codice prodotto
PAL878742
Cod. produttore
878742
Produttore
PAL
Dimmerabile DALI:
no
Portalampada:
Nessuno
Dimmerabile 1-10 V:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Diffusore luce:
Nessuno
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Fattore di potenza:
0.95


