PALAZZOLI - PAL850062 GLOBO FAN CIL GIALLO UNAV1268EEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Giallo
Materiale - Vetro
Diffusore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8014950803064
Codice prodotto
PAL850062
Cod. produttore
850062
Produttore
PAL
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Giallo
Materiale:
Vetro
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Nave diffusore in vetro liscio giallo tipo UNAV-1268 per Fanali cilindrici stagni 40W. IP66.


