PALAZZOLI - PAL831712 GLOBO OV GRANDE CHIARO RIG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diffusore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8014950801695
Codice prodotto
PAL831712
Cod. produttore
831712
Produttore
PAL
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Diffusore di ricambio in vetro rigato trasparente X plafoniere ovali da 200W.


