PALAZZOLI - PAL831095 PLAF OVALE PICCOLA 1XE27 SG 2V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
EAN
8014950801381
Codice prodotto
PAL831095
Cod. produttore
831095
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
199 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
112 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
119 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì