PALAZZOLI - PAL822311 RINO PL INOX-VT S-R 1+1X58W T8 EMEEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo - Argento
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950036325
Codice prodotto
PAL822311
Cod. produttore
822311
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo:
Argento
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
G13
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1600 mm
Materiale del diffusore:
Altri
Larghezza:
200 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no