PALAZZOLI - PAL822282EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 2X36W ELE 2D2GEEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014950034802
Codice prodotto
PAL822282EX
Cod. produttore
822282EX
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP66
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
G13
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1300 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
200 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.97
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no