PALAZZOLI - PAL820020 RINO DIFFUSORE PC L690 TRASP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Lunghezza - 690 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950030897
Codice prodotto
PAL820020
Cod. produttore
820020
Produttore
PAL
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
690 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Diffusore di ricambio policarbonato trasparente per plafoniere in acciaio 18W - IP66.


