pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL819230 RIFL FAN CIL GRANDEEEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL819230 RIFL FAN CIL GRANDEEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Acciaio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950800636

Codice prodotto

PAL819230

Cod. produttore

819230

Produttore

PAL

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

325 mm

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

42 mm

Riflettori in acciaio zincato verniciato bianco per fanali cilindrici 100W.