PALAZZOLI - PAL819135 PARALUCE FAN CIL MEDIOEEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8014950800568
Codice prodotto
PAL819135
Cod. produttore
819135
Produttore
PAL
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Paraluce in acciaio zincato verniciato alluminio per orientamento flusso di fanali cilindrici 75W.


