PALAZZOLI - PAL779438 X-CEE FR PRESA 3P+T 125A >50V 12H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Direzione di inserimento - Lineare
Riferimento orario - 12 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950137510
Codice prodotto
PAL779438
Cod. produttore
779438
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 50 V grigio
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
12 h
X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A >50V 12H IP66/67/68/69