PALAZZOLI - PAL779344 X-CEE FR PRESA 3P+N+T 63A 110V 4H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Direzione di inserimento - Angolato
Riferimento orario - 4 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950137299
Codice prodotto
PAL779344
Cod. produttore
779344
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 110V 4H IP66/67/68/69