PALAZZOLI - PAL779128 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A >50V 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Direzione di inserimento - Lineare
Riferimento orario - 12 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950128303
Codice prodotto
PAL779128
Cod. produttore
779128
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 50 V grigio
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
12 h
X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 16A >50V 12H IP66/67/68/69