pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL776336 X-CEE PR PAR 65 3P+T 63A 400V 6H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL776336 X-CEE PR PAR 65 3P+T 63A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950136919

Codice prodotto

PAL776336

Cod. produttore

776336

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

6 h

X-CEE PRESA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 3P+T 63A 400V 6H IP66/67/68/69