PALAZZOLI - PAL776229 X-CEE PR PAR 65 2P+T 32A 400V 9H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 9 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950128136
Codice prodotto
PAL776229
Cod. produttore
776229
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
9 h
X-CEE PRESA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 2P+T 32A 400V 9H IP66/67/68/69


