PALAZZOLI - PAL776136 X-CEE PR PAR 65 3P+T 16A 400V 6H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950128044
Codice prodotto
PAL776136
Cod. produttore
776136
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
6 h
X-CEE PRESA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 3P+T 16A 400V 6H IP66/67/68/69