PALAZZOLI - PAL773436 X-CEE PR FIX 20 3P+T 125A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950136803
Codice prodotto
PAL773436
Cod. produttore
773436
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Direzione di inserimento:
Angolato
Tensione nominale:
400...400 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Dimensione orizzontale della flangia:
114 mm