pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL773346 X-CEE PR FIX 20 3P+N+T 63A 400V 6H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL773346 X-CEE PR FIX 20 3P+N+T 63A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Direzione di inserimento - Angolato

  • Riferimento orario - 6 h

  • Dimensione verticale della flangia - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950136766

Codice prodotto

PAL773346

Cod. produttore

773346

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Dimensione verticale della flangia:

108 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

100 mm

X-CEE PRESA PANNELLO INCLINATA 20° ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 400V 6H IP66/67/68/69