PALAZZOLI - PAL773147 X-CEE PR FIX 20 3P+N+T 16A 500V 7H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Direzione di inserimento - Angolato
Riferimento orario - 7 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950127870
Codice prodotto
PAL773147
Cod. produttore
773147
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
7 h
Dimensione verticale della flangia:
83 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm