PALAZZOLI - PAL773126 X-CEE PR FIX 20 2P+T 16A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Direzione di inserimento - Angolato
Riferimento orario - 6 h
Dimensione verticale della flangia - 83 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8014950127795
Codice prodotto
PAL773126
Cod. produttore
773126
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Dimensione verticale della flangia:
83 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm
Prese da pannello inclinate 20° safety performance 50/60Hz