PALAZZOLI - PAL773124 X-CEE PR FIX 20 2P+T 16A 110V 4H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Direzione di inserimento - Angolato
Riferimento orario - 4 h
Dimensione verticale della flangia - 83 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950127788
Codice prodotto
PAL773124
Cod. produttore
773124
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
Dimensione verticale della flangia:
83 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm
X-CEE PRESA PANNELLO INCLINATA 20° ALTE PRESTAZIONI 2P+T 16A 110V 4H IP66/67/68/69