PALAZZOLI - PAL772346 X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 63A 400V 6H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Direzione di inserimento - Angolato
Riferimento orario - 6 h
Dimensione verticale della flangia - 108 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950136575
Codice prodotto
PAL772346
Cod. produttore
772346
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Dimensione verticale della flangia:
108 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
X-CEE PRESA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 400V 6H IP66/67/68/69


