PALAZZOLI - PAL772344 X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 63A 110V 4H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Direzione di inserimento - Angolato
Riferimento orario - 4 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950136568
Codice prodotto
PAL772344
Cod. produttore
772344
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
Dimensione verticale della flangia:
108 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm