PALAZZOLI - PAL772146 X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 16A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Direzione di inserimento - Lineare
Riferimento orario - 6 h
Dimensione verticale della flangia - 83 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950127641
Codice prodotto
PAL772146
Cod. produttore
772146
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Dimensione verticale della flangia:
83 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm
X-CEE PRESA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 16A 400V 6H IP66/67/68/69