pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL772137 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 16A 500V 7H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL772137 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 16A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 7 h

  • Dimensione verticale della flangia - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950127610

Codice prodotto

PAL772137

Cod. produttore

772137

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

7 h

Dimensione verticale della flangia:

83 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

X-CEE PRESA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 16A 500V 7H IP66/67/68/69