pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL770437 X-CEE PR MOB 3P+T 125A 500V 7H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL770437 X-CEE PR MOB 3P+T 125A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 7 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950136438

Codice prodotto

PAL770437

Cod. produttore

770437

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

7 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE PRESA MOBILE AD ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A 500V 7H IP66/67/68/69